用途寿司用長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21測定範囲pH:0.00~12.00pH、mV:pH/mV変換、温度:0.0~50.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。精度pH:±0.05pH、温度:±0.5℃分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃温度補償自動(ATC)または手動(MTC)校正自動で1点、2点、3点または4点校正pH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18の組み合わせから標準液を自動で認識使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他材質チタン(pH電極ボディ)品名寿司用ワイヤレスpHテスター測定項目pH・ORP・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個液絡部オープン使用環境温度(℃)0~50先端長(mm)Φ12.7×85検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応内部液Viscolene分解能(pH)0.01、0.1校正ポイントpH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18校正証明書一般校正分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下