測定範囲【pH】 0.00~12.00(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH
【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV
【温度】0~50℃(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH
【pH-mV】±1mV
【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
セット内容本体、pH電極(FC 2423)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67校正ポイントpH7.01、pH4.01校正証明書一般校正