大阪魂
ステン6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
1袋(6個)
ねじの呼び
M8
M8
M8
M3
M4
M5
M6
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W5/8
W7/8
W1
W1-1/8
長さ(mm)
140
140
140
110
120
130
150
3
4
5
7
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
225
245
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
35
90
100
400
215
235
全546種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13282651
品番
8X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種別
全ネジ
材質
ステンレス
長さ(mm)
140
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目