10X45 ステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13282906

 

10X45 ステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13282906
10X45 ステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13282906
10X45 ステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13282906

ステン6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじの呼びM10
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W5/8
W7/8
W1
W1-1/8
長さ(mm)45
45
12
32
40
50
3
4
5
7
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
8
10
14
15
16
18
20
22
25
28
30
55
60
65
70
75
80
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
225
245
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
35
90
100
400
215
235
内容量1袋(4個)注文コード13282906品番10X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種別全ネジ材質ステンレス長さ(mm)45ねじピッチ(mm)1.5頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする