ノーブランド
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
9
軸穴径(Φmm)
20
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
35
38
40
42
45
50
全304種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13287026
品番
CB50B10TD20
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
歯数
10
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
長さL(mm)
25
列数
1
セットスクリュー
2-M6
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
内リンク内幅(mm)
9.53
タップ位置A(mm)
6
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
51.37
ボス径D(Φmm)
40
ローラ外径(Φmm)
10.16
外径O.D.(Φmm)
58
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
20