※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
12
12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9
26
27
28
29
30
32
33
34
35
軸穴径(Φmm)
19
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
35
38
40
42
45
50
全304種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13287200
品番
CB50B12TD19
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
歯数
12
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
長さL(mm)
25
列数
1
セットスクリュー
2-M6
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
内リンク内幅(mm)
9.53
タップ位置A(mm)
6
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
61.34
ボス径D(Φmm)
51
ローラ外径(Φmm)
10.16
外径O.D.(Φmm)
69
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
19