ノーブランド
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
歯数
12
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
10
11
29
33
9
軸穴径(Φmm)
28
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
35
38
40
42
45
50
全304種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13287245
品番
CB50B12TD28
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
歯数
12
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
長さL(mm)
25
列数
1
セットスクリュー
2-M8
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
内リンク内幅(mm)
9.53
タップ位置A(mm)
6
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
61.34
ボス径D(Φmm)
51
ローラ外径(Φmm)
10.16
外径O.D.(Φmm)
69
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
28