※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
9
軸穴径(Φmm)
24
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
18
42
45
48
50
55
全271種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13290045
品番
H60B10TD24
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
長さL(mm)
32
列数
1
セットスクリュー
2-M8
チェーンNo.
60
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
内リンク内幅(mm)
12.7
タップ位置A(mm)
10
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
61.65
ボス径D(Φmm)
49
ローラ外径(Φmm)
11.91
外径O.D.(Φmm)
70
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
24