曜日別特売
H60B14TD30 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド 13290429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H60B14TD30 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド 13290429
H60B14TD30 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド 13290429

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数14
14
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
9
軸穴径(Φmm)30
内容量1個注文コード13290429品番H60B14TD30
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット長さL(mm)32列数1セットスクリュー2-M8チェーンNo.60軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3内リンク内幅(mm)12.7タップ位置A(mm)10ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)85.61ボス径D(Φmm)62ローラ外径(Φmm)11.91外径O.D.(Φmm)95スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする