WAKI(和気産業)
ストロング掛金 つや消し黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
60
25
35
45
60
75
80
95
115
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13296047
品番
BH1155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。
オシャレなつや消し黒です。
用途
物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。
付属品
ビス
材質
鉄
寸法(mm)
60
色
つや消し黒
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。