WAKI(和気産業)
リベルタハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13296275
品番
BH1169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途
キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)
80
色
サテンシルバー
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
位置調整範囲(mm)
ねじ:37以内
適合扉厚(mm)
15~22
注意
※固定ビスピッチは53mmで樹脂穴が開いております。フリーサイズでご使用の場合は樹脂はありませんので直接、溝へビス止めします。
※電動ドリルをご使用になると溝が壊れる場合があるので、手回しのドライバーをお使いください。