ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537

ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537
ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537
ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537
ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537
ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537
ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537
ANB-901 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業) 13296537

穴あきボード用 デスククランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード13296537品番ANB-901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

穴あきボードをデスクに取り付ける専用の金具となります。
クランプをデスクの板に挟み込み、ビスで穴あきボードが設置できます。
穴あきボード設置にて整理ができる収納スペースができます。

用途穴あきボードを取り付ける事で、デスク廻りの整理整頓がおこなえます。付属品板取り付けネジ、デスク取り付けネジ材質寸法(mm)235×40板厚(mm)デスク:約40まで穴ピッチ(mm)穴あきボード:約25
注意
※穴あきボード(他社)のピッチが違う板材には取り付ける事ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13296537
2024-08-17
用途: イベント用装飾
教育・研究機関

合板を立てて展示するために使用しました。
専用のパンチングボードではなくても、板に穴を開けて使用できました。価格も良心的で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする