LX-KCP-L きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas) 13298646

LX-KCP-L きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas) 13298646
LX-KCP-L きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas) 13298646
LX-KCP-L きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas) 13298646
LX-KCP-L きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas) 13298646
LX-KCP-L きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas) 13298646
LX-KCP-L きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas) 13298646

きるとホットベスト コンプリートセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セットサイズL注文コード13298646品番LX-KCP-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。

混率(%)
表地・中綿・裏地:ポリエステル100
/パイピング部:綿100
/別地:ナイロン100
用途インナーベストに・アウターとしても種別ベストブラックサイズL本体質量(g)353肩幅(cm)42機能発熱・防寒身幅(cm)55身丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする