曜日別特売
TLA-35-D 4.5m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 13302907

TLA-35-D 4.5m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 13302907
TLA-35-D 4.5m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 13302907

オールアルミ半自動溶接用トーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ケーブル長(m)4.5
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2
使用率(%)CO2:35/MAG:20
内容量1本注文コード13302907品番TLA-35-D 4.5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,400

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。

定格電流(A)350使用率(%)CO2:35/MAG:20適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2ケーブル長(m)4.5冷却方式空冷タイプダイヘン質量(kg)1.8レバーの種類ロングレバー作業質量(kg)0.765
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13302907TLA-35-D 4.5m62223650TLA-35-LL-Dー4.5TLA-35-D 4.5m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 62223650オールアルミ半自動溶接用トーチトーキン1本
35,980
税込39,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする