G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036

 

G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036
G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036
G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036
G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036
G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036
G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036
G3610DC (NN) 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 13304036

36V コードレスディスクグラインダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)注文コード13304036品番G3610DC (NN)
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)アグレッシブグリーン最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
注意
※G3610DC (NN)は電池・充電器を付属しておりません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13304027
2023-08-30
用途: コンクリートの開口.金属板の開口工事
いなば電器

bat.が共有なので他の工具と共に現場で重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする