仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)10構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED一体型光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.16明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)735埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵