型式浅型:9Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):134.4無線調光WiLIA(約5~100%):126.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2500埋込高(mm)85~(WiLIA調光は90~)配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板