Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
13309460
品番
LGD9104
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
埋込穴:□100
色
ブラック
取付
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型8H・高気密SB形
枠の色
アルミダイカスト:ブラックつや消し
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能