曜日別特売
LGD9105 LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13309469

LGD9105 LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13309469
LGD9105 LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13309469

LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台白木注文コード13309469品番LGD9105
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質白木寸法(mm)埋込穴:□100白木取付天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造浅型8H・高気密SB形光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売材質(枠)木製:白木埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: DIY
その他業種

白色灯に変更する事によって物の色彩が昼間と同じ様にわかるようになるため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする