曜日別特売
LGD1011VLB1 ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310169

LGD1011VLB1 ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310169
LGD1011VLB1 ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310169

ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード13310169品番LGD1011VLB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,700

壁面などを照らす「まわりのあかり」におすすめ。
ほどよい光の広がりで、壁面をやさしく照らし、明るさ感を高めます。

厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能消費電力(W)6.7構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.07明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)312調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13310169LGD1011VLB117257321SLD1011VLB1LGD1011VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257321ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする