消費電力(W)8.9構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ40形ミニレフ電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)65定格光束(Lm)150調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵