曜日別特売
LGD3150NLB1 スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310957

LGD3150NLB1 スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310957
LGD3150NLB1 スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310957

スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)(照明/スピーカー)10.9/7.0注文コード13310957品番LGD3150NLB1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

天井から、サウンドが降りそそぐ。
ダウンライトにスピーカーをプラス。
Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。
お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。
本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。

消費電力(W)(照明/スピーカー)10.9/7.0構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光源寿命40000時間入力電流(A)(照明/スピーカー)(100V)0.11/0.14明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)645調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする