消費電力(W)(照明/スピーカー)10.9/7.0構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間入力電流(A)(照明/スピーカー)(100V)0.11/0.14明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)635調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵