曜日別特売
LGD3200LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312540

LGD3200LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312540
LGD3200LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312540

LED一体型 ベースダウンライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色電球色注文コード13312540品番LGD3200LLE1
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)7.4構造高気密SB形器具・セットセット品色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.3材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間入力電流(A)0.14光束(Lm)750明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13312996
2024-06-05
用途: ダウンライト交換
株式会社ファンベース建設業・工事業

中々量販店では角形の器具が無く
助かりました
普通に点灯して何の問題もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする