仕様配光:斜天井非対応色ブラックつや消し電圧(V)100消費電力(W)8.2構造高気密SB形制御位相制御式:2線式器具・セットセット品色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間入力電流(A)0.09光束(Lm)585明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80調光の可否不可※適合ライコン(※別売)との組み合わせで100%~1%調光可能傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可