仕様配光:斜天井非対応色ブラックつや消し電圧(V)100消費電力(W)7.3構造高気密SB形器具・セットセット品色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間入力電流(A)0.14光束(Lm)710明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可