用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)7.4構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)740埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵