LGD1001LLB1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314825

LGD1001LLB1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314825
LGD1001LLB1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314825

LED一体型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台光源色電球色消費電力(W)5.3注文コード13314825品番LGD1001LLB1
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9982,598

埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。

用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)5.3構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)305調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする