用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)5.3構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)310調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵