仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形消費電力(W)4.5構造準耐火対応枠の色鋼板:ホワイトつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)485埋込高(mm)45~65調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵