仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)8.3構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)785調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵