曜日別特売
LGD3127NLE1 LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13315385

LGD3127NLE1 LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13315385
LGD3127NLE1 LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13315385

LED一体型 浅型ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)7.3注文コード13315385品番LGD3127NLE1
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。

仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)7.3構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)710埋込高(mm)45~65調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする