Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
13315857
品番
LGS9501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
空間に溶け込む直線フィルム。
広い可動範囲を実現。
用途
ダクト用
材質
セード:プラスチック
幅(mm)
80
質量(kg)
0.6
色
ブラック
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)
53
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
回転方向
360度
出しろ(mm)
162
可動範囲
上下90度
照射方式
可動型
照射面近接限度(cm)
10
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。