曜日別特売
LGS3520LLE1 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13317345

LGS3520LLE1 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13317345
LGS3520LLE1 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13317345

LED一体型 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)7.4注文コード13317345品番LGS3520LLE1
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。

用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5アルミダイカストセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)7.4色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14光色電球色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)680調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする