幅(mm)216質量(kg)1.2色アルミダイカストセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125消費電力(W)11.2制御位相制御式:2線式色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)63.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12光色電球色明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)710調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵