LGS1310VLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13318359

LGS1310VLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13318359
LGS1310VLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13318359

LED一体型 スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)12
光色温白色
アルミダイカストセード:ホワイト
内容量1台注文コード13318359品番LGS1310VLE1
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

幅(mm)216質量(kg)1.2アルミダイカストセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125消費電力(W)12色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)72.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2光色温白色明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)870調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする