Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト
ホーローセード:ベージュ/ホワイト
ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト
ホーローセード:ライトグレー/ホワイト
ホーローセード:ダークグレー/ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13319619
品番
LGB16747
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
用途
100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
幅(mm)
Φ235
質量(kg)
1.2
色
ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト
高さ(mm)
201
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700~1200
ランプ
別売
コード長さ(cm)
収納可能:50
光源寿命
40000時間
アジャスター
コード:取付可能(LK01088・別売)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能