用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ160質量(kg)0.9色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り高さ(mm)123タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)398調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵