Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
154
154
149
色
乳白、アクリルカバー:乳白つや消し
乳白、アクリルカバー:乳白つや消し
ホワイト
メイプル調
チェリー調
ウォールナット調
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13321308
品番
LGB81005
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コンパクト&シンプルデザイン。
用途
入隅コーナー用
幅(mm)
154
カバー
上下面カバー(非密閉)付
色
乳白、アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)
110
質量(g)
0.4
タイプ
壁直付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
出しろ(mm)
154
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可