Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
内容量
1台
消費電力(W)
44.4
注文コード
13322105
品番
LGB57672
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。
スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
幅(mm)
Φ606
質量(kg)
4.1
色
アクリルセード:スモーク・一部つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
187
材質(本体)
ブラックニッケル仕上
消費電力(W)
44.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.768
明るさ
60形電球6灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
1263
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。