Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
適用畳数
~6畳
注文コード
13322114
品番
LGB57490K
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。
さりげない華やかさを空間に広げます。
幅(mm)
Φ437
質量(kg)
5.1
色
ガラスセード:乳白つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
267
材質(本体)
クローム仕上
消費電力(W)
29.6
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.512
明るさ
60形電球4灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
2884
調光の可否
不可
適用畳数
~6畳
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。