LGC3112V シーリングライト カッチトT Panasonic(パナソニック) 13322769

LGC3112V シーリングライト カッチトT Panasonic(パナソニック) 13322769
LGC3112V シーリングライト カッチトT Panasonic(パナソニック) 13322769

シーリングライト カッチトT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光色温白色
適用畳数~8畳
色温度(K)3500
消費電力(W)29.3
内容量1台注文コード13322769品番LGC3112V
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。
LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。
虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。
ムラを抑えたきれいな発光面を実現。

付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ330質量(kg)1.2取付竿縁天井取付可能高さ(mm)100タイプ調光(単色)タイプ電圧(V)100消費電力(W)29.3構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯入力電流(A)(100V)0.3色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色温白色明るさフリーグリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3560調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする