LGB58082F 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13323469

LGB58082F 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13323469
LGB58082F 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13323469

小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13323469品番LGB58082F
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LED電球搭載のコンパクトなタイプ。

用途内玄関や廊下、洗面室などに。幅(mm)Φ155質量(kg)0.8ガラスセード:乳白取付カットユニ高さ(mm)199材質(本体)プラスチック(ブラックつや消し)電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする