曜日別特売
LGBZ6223K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323600

LGBZ6223K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323600
LGBZ6223K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323600

ペンダント

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
適用畳数~8畳
消費電力(W)(昼光色)32
内容量1台注文コード13323600品番LGBZ6223K
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
客間にも、茶室にも。
洗礼された数寄屋フォルム。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。

付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)Φ556質量(kg)2.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)233フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32全高(mm)調整可能:373~783色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)112.5材質(枠)プラスチック光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.33リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)3600調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする