Panasonic(パナソニック)
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
13323828
品番
LGW85017F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED電球のコンパクトなあかり。
光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。
コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途
洗面・浴室用
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)
190
質量(kg)
0.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
190
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
構造
防湿型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.3
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.13
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
プラスチック:乳白
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
189
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
696
取付面位置
壁面・天井面取付専用
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※業務用浴場には使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。