Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
13324546
品番
LGW85225B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
デザインシリーズ
正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)
147
質量(kg)
1.8
色
アクリルカバー:透明
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
445
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
センサー
なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.078
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
196
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
212
取付面位置
壁面専用取り付け型
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。