幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)147消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし枠の色プラスチック:シルバーメタリック色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)43.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13色(本体)プラスチック:ホワイト光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123演色指数(Ra)83定格光束(Lm)265取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵