LGW80364LE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13324887

LGW80364LE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13324887
LGW80364LE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13324887

ポーチライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台色(本体)プラスチック:ホワイト注文コード13324887品番LGW80364LE1
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。

幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)147消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし枠の色プラスチック:プラチナメタリック色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)43.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13色(本体)プラスチック:ホワイト光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123演色指数(Ra)83定格光束(Lm)265取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする