曜日別特売
LGW51769B LEDランプ交換型 シーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13327809

LGW51769B LEDランプ交換型 シーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13327809
LGW51769B LEDランプ交換型 シーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13327809

LEDランプ交換型 シーリングライト 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オフブラック
質量(kg)0.5
内容量1台注文コード13327809品番LGW51769B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質プラスチック幅(mm)Φ145質量(kg)0.5オフブラック取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)87種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売端子台送り用端子台付色(カバー)アクリル:乳白
注意
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする