Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 シーリングライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
プラチナメタリック
オフブラック
ホワイト
プラチナメタリック
質量(kg)
0.8
0.5
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13327854
品番
LGW51779Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
プラスチック
幅(mm)
Φ145
質量(kg)
0.8
色
プラチナメタリック
取付
天井直付型
高さ(mm)
87
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
別売
端子台
送り用端子台付
色(カバー)
アクリル:乳白
注意
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能